Beli alat potong rantai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MultiPro Alat Potong Rantaiatribut:
- Size (mm): 20-60
- TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)Deskripsi:TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size: 25-60
- Dimension 1 (mm): 63
- Dimension 2 (mm): 98
- Dimension 3 (mm): 44
- Dimension 4 (mm): 135
- NBR Chain Breaker Wrench (Alat Pemotong Rantai Sepeda)Deskripsi:Digunakan untuk memotong atau melepaskan rantai sepeda ataupun sepeda motor.Alat Pemotong Rantai Sepeda Motor merupakan alat pemotong rantai yang berfungsi untuk memudahkan Anda memotong rantai motor tanpa harus takut Bushing pin di mata rantai berubah bentuk. Proses potong hanya menekan perlahan salah satu pin hingga terlepas karena sistemnya press.atribut:
- Range Size (mm): 420-530
- UNITECH USB Hub 3 Port 3.0+LAN Omnilink ProDeskripsi:USB CONVERTER TYPE C & USB HUB 3.0 + LAN | 4 IN 1 - OMNILINK PROOmniLink Pro adalah converter 4 in 1 dari Unitech yang memiliki berbagai fitur seperti LAN Port, Dual Hub, dan fitur-fitur lainnya untuk memudahkan penggunaan gadget serta pemindahan. Kecepatan transfer data dengan USB 3.0 pada OmniLink Pro mencapai 5GB/s.- USB 3.0OmniLink Pro Converter Unitech menggunakan teknologi USB 3.0 sehingga kecepatan pemindahan data mencapai 5GB/s.- 4 in 1OmniLink Pro memiliki fitur 4 in 1, yaitu: 3x USB 3.0 Port, 1x LAN Port.- High Quality MaterialOmniLink Pro Converter Unitech terbuat dari bahan Aluminium Alloy sehingga lebih awet dan dapat digunakan dalam jangka panjang.- Type C & USB HUBOmniLink Pro Converter Unitech sudah dilengkapi dengan Type C & USB HUB sehingga dapat disambungkan ke gadget mana pun yang memiliki port Type C ataupun USB.atribut:
- Color: Abu-Abu
- Connection: Type C Hub & USB Hub
- Data Transfer Speed (Gbps): USB 3.0 = Up to 5
- Material: Aluminium Alloy
- Max LAN Speed (Mbps): Up to 100
- OS Support: Windows & IOS
- Port: 4 Port (3x USB 3.0 Port, 1x LAN Port)
- MEIJER Alat Potong Rantai SepedaDeskripsi:Digunakan untuk memotong atau melepaskan rantai sepeda ataupun sepeda motor Alat Pemotong Rantai Sepeda Motor merupakan alat pemotong rantai yang berfungsi untuk memudahkan Anda memotong rantai motor tanpa harus takut Bushing pin di mata rantai berubah bentuk. Proses potong hanya menekan perlahan salah satu pin hingga terlepas karena sistemnya press.atribut:
- Size (mm): 420-530
- Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Deskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- Density (g/cm³): 1.75
- Hardness Shore A: 70
- Tensile Strength (MPa): 2
- Hataya Limited Chain CutterDeskripsi:-Grip is easy to handle and easy to cut chain.-Store inside the grip the auxiliary change pin.
- MAXPOWER Chain Breaker Toolatribut:
- Size: 140 mm
- VGL Pemotong Rantai Keteng Sepeda MotorDeskripsi:- Pemotong Rantai Keteng / Small Chain Remover / Cutter ini adalah peralatan yang digunakan para mekanik / montir profesional untuk memotong rantai keteng, umumnya dipergunakan untuk memotong rantai keteng berbagai jenis kendaraan sepeda motor.- Selain dipergunakan untuk memotong rantai, dapat juga dipergunakan untuk memasang kembali rantai keteng.- Alat ini aman digunakan daripada menggunakan palu, tang atau alat lainnya yang mungkin bisa membahayakan pengguna dan juga dapat merusak bagian permukaan yang terbuka ataupun rantai yang hendak dipotong.- Black Matt Polish Finishing.- Produk ini berkualitas.- Merk : VGL.
- Kennedy Standard Chain SeparatorDeskripsi:All steel construction, industry quality roller and bush chain separator. Designed for separating roller and bush chains that have end softened pins. To remove hardened pins the ends must first be removed by grinding. Simple to operate: Grip the chain in the self-closing jaws that also support the chain to prevent twisting as the link pins are driven out. Then turn the T-handle to drive the pins out. Always ensure that the machine is switched off before disconnecting or connecting a chain. Roller Chain Pin, roller and bush assembly. Bush Chain Identical to roller chain, but with the omission of the roller. Model SCS1 Chain: 9.525 - 15.875mm (0.375 Inch - 0.625 Inch) pitch, to BS & ANSI standard. Model LCS2 Chain: 19.05 - 31.75mm (0.75 - 1.25 Inch) pitch, to BS standard. Chain: 19.05 - 25.40mm (0.75 - 1.00 Inch) pitch, to ANSI standard.atribut:
- Standards Met: ANSI BS
- Maximum Chain Pitch: 15.876mm
- Tool Type: Chain Separator
- Chain Capacity: 9.525mm - 15.875mm
- Minimum Chain Pitch: 9.525mm
- Part Number: KEN5881010K
- Everlasting Sponge (SBR) (Spon Karet)atribut:
- Color: Black
- monotaro Motorcycle Tool Chain Cutter & Riveter Set (Peralatan Perawatan Motor)Deskripsi:It is possible to Cut and crimp a motorcycle drive chain and a car / motorcycle cam chain. It can be used for 40 series, 50 series, and 60 series drive chains.atribut:
- Material: Case: Plastic, Chain Cutter: S45C, Cut pin / Rivet pin: Cr-V, Spring: Spring Steel, Others: S45C
- monotaro Motorcycle Tool Chain Cutter for Bikes (Peralatan Perawatan Motor)Deskripsi:The cutting operation of the chainatribut:
- Pin diameter ( phi mm): 3
- Use chain: 25 to 60
- Handle Length (mm): 130
- Opening Width (mm): 18
- Whale Mark (WHALE) Chain Cutter (Set)Deskripsi:* For the roller chain for 60 motorcycles and the stepped chain using the special airer pin for 4-step caulking, please use the single row only type.atribut:
- Type: Chain processing tool
- Wipro Pemotong RantaiDeskripsi:Alat ini dikhususkan untuk membuka/memotong rantai keteng.atribut:
- Order No.: 31-8005
- Used For: #25 and 8mm chains
- Length (mm): 140
- Material: Body : 45#, Extracting Pin : S2
Daftar Harga alat potong rantai Terbaru October 2026
| MultiPro Alat Potong Rantai | Rp109.900 |
| TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai) | Rp209.900 |
| CP Chain Cutter Big Body | Rp109.900 |
| BENZ WERKZ Chain Cutter - Big Body | Rp75.900 |
| NBR Chain Breaker Wrench (Alat Pemotong Rantai Sepeda) | Rp38.900 |
| UNITECH USB Hub 3 Port 3.0+LAN Omnilink Pro | Rp179.900 |
| MEIJER Alat Potong Rantai Sepeda | Rp56.900 |
| Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet) | Rp159.900 |
| Lippro Chain Cutter | Rp109.900 |
| Hataya Limited Chain Cutter | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/0kP101004020-2.jpg)


/czP110902467-1.jpg)


/qnP103786959-2.jpg)



%20Drive%20Chain%20Tool/c5P105406437-1.jpg)


%20(Spon%20Karet)/o6P103786870-1.jpg)
/gjP105430595-1.jpg)
/g7P103170583-1.jpg)
%20Chain%20Cutter%20(Set)/fpP112943565-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)